missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Méthylindole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Methylindole |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 131.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |