missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Méthylchromone-2-Acide carboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Methylchromone-2-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 258 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 204.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |