missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Méthyl-2,4-heptanedione 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Methyl-2,4-heptanedione |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 183 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1224 |
| Poids de formule | 142.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |