missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Methoxy-8-nitroquinoline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Methoxy-8-nitroquinoline |
| Point de fusion | 161 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 204.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | VC0365000 |
| TSCA | Non |