missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Mercapto-1-hexanol 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 6-Mercapto-1-hexanol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 105 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 134.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| TSCA | Non |