missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Hydroxy-2-méthylquinoline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Hydroxy-2-methylquinoline |
| Point de fusion | 216 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 159.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |