missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 6-hydroxy-1-naphthique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Hydroxy-1-naphthoic Acid |
| Point de fusion | 210 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 188.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0398 |
| TSCA | Non |