missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Heptyn-1-OL 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Heptyn-1-ol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 105°C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 112.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |