missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Heptène-1-OL 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Hepten-1-ol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 113 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1987 |
| Poids de formule | 114.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2393 |
| TSCA | Non |