missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Fluoro-4-hydroxycoumarin |
| Point de fusion | 249 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 180.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |