missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Éthoxy-2,2,4-triméthyl-1,2-dihydroquinoline 90,0+, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline [Antioxidant for rubber] |
| Point d’ébullition | 161 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3082 |
| Poids de formule | 217.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0813 |
| RTECSNumber | VB8225000 |
| TSCA | Oui |