missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-(Diméthylamino)fulvène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-(Dimethylamino)fulvene |
| Point de fusion | 67 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 121.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |