missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol |
| Point de fusion | 143 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 272.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0996 |
| TSCA | Oui |