missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Chloropurine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Chloropurine |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 154.56 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-1130 |
| RTECSNumber | UO7520000 |
| TSCA | Non |