missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Chloro-3-formylchromone 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 6-Chloro-3-formylchromone |
| Point de fusion | 167 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 208.60 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |