missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Chloro-2,4-diméthoxypyrimidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine |
| Point de fusion | 74°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 174.58 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |