missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Bromoveratraldéhyde, 97%
Description
Le 6-bromoveratraldéhyde a été utilisé dans la préparation des benzylchroménylamines.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-bromoveratraldéhyde a été utilisé dans la préparation des benzylchroménylamines.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Sensible à l’air. Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
Le 6-bromoveratraldéhyde a été utilisé dans la préparation des benzylchroménylamines.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Sensible à l’air. Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Bromoveratraldehyde |
| Point de fusion | 147 °C à 152 °C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2052355 |
| Sensibilité | Sensible à l’air |
| Synonyme | 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| SOURIRES | COC1=C(C=C(C(=C1)C=O)Br)OC |
| Nom de l’IUPAC | 2-bromo-4,5-diméthoxybenzaldéhyde |
| PubChem CID | 79351 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 226-390-4 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche