missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Bromochromone-3-carbonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Bromochromone-3-carbonitrile |
| Point de fusion | 225 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 250.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |