missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Bromo-3-pyridinecarboxaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde |
| Point de fusion | 102 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 186.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |