missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Bromo-3-formylchromone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Bromo-3-formylchromone |
| Point de fusion | 191 °C |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 6-bromo-3-formylchromone, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, chembl85756, 6-bromochromone-3-carboxaldehyde, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-bromo-4-oxo, 6-bromo-4-oxo-chromene-3-carbaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde,6-bromo-4-oxo, acmc-209l1y, 6-bromochromone-3-carbaldehyde |
| Poids de formule | 253.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |