missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Aza-2-thiothymine, 98%
Description
La 6-Aza-2-thiothymine est utilisée dans l’analyse MALDI des glycanes acides en mode ion négatif. On l’appelle aussi des intermédiaires pharmaceutiques.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Aza-2-thiothymine est utilisée dans l’analyse MALDI des glycanes acides en mode ion négatif. On l’appelle aussi des intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement) et acide formique (5%).
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant bien scellé.
6-Aza-2-thiothymine est utilisée dans l’analyse MALDI des glycanes acides en mode ion négatif. On l’appelle aussi des intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement) et acide formique (5%).
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant bien scellé.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Aza-2-thiothymine |
| Point de fusion | 218 °C à 221 °C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 4861 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau (en partie) et en acide formique (5 %). |
| Poids de formule | 143.17 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 210-445-4 |
| RTECSNumber | XZ2853000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche