missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Aminoquinoline 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Aminoquinoline |
| Point de fusion | 116 °C |
| Point d’ébullition | 187 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 144.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |