missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Amino-2-Naphthoïque Acide 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Amino-2-naphthoic Acid |
| Point de fusion | 225 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 187.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |