missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6,7-Diméthyl-1-tétralone 98,0+% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6,7-Dimethyl-1-tetralone |
| Point de fusion | 49 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 130 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 174.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |