missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6,7-Diméthoxy-4-hydroxyquinoline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6,7-Dimethoxy-4-hydroxyquinoline |
| Point de fusion | 229 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 205.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |