missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6,6'-Dihydroxy-4,4,4', 4',7,7'-hexaméthyl-2,2'-spirobichromane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6,6′-Dihydroxy-4,4,4′,4′,7,7′-hexamethyl-2,2′-spirobichroman |
| Point de fusion | 210 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 368.47 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0674 |
| TSCA | Non |