missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5702 / 5702 R / 5702 RH - Centrifugeuse d’établi
Description
Comprend
Centrifugeuse, rotor et adaptateurs
- Une surface très compacte pour tenir sur chaque établi de laboratoire
- Un fonctionnement très silencieux pour bénéficier à votre environnement
- Faible hauteur d’accès pour un chargement et un déchargement simples d’échantillons
- Fonction de freinage SOFT pour accélération et freinage lents. Optimisé pour la séparation des cellules par centrifugation en gradient
- La fonction « À régime fixe » lance le minuteur lorsque la vitesse de rotation sélectionnée est atteinte pour des centrifugations reproductibles
- Verrouillage à clé pour éviter des ajustements involontaires
- La chambre de rotor en acier inoxydable est sans rouille et facile à nettoyer
- Détection électronique du déséquilibre pour une sécurité maximale
- Caractéristiques spéciales pour la centrifugeuse 5702 R et la centrifugeuse 5702 RH
- FastTemp Fonction pour un prérefroidissement rapide
- Le refroidissement continu maintient une température constante après la sortie – , vos échantillons restent au frais
- L’arrêt de l’ECO s’active après 8 heures sans utilisation pour réduire la consommation d’énergie et prolonger la durée de vie du compresseur
- Deux clés de programme pour stocker les programmes de routine
- Le chauffage actif garantit une haute précision à la température pendant tout le cycle de centrifugation (seulement 5702 HR)
Order Info
Besoins maximaux en puissance, Modèle 5702 : 200 W, Modèles 5702 R, RH : 380 W. Alimentation, tous les modèles : 230 V 50 Hz. Dimensions (L x L x H), Modèle 5702 : 15,7 x 12,6 x 9,4 po. (40 x 32 x 24 cm), Modèles 5702 R, RH : 22,8 x 15,0 x 10,2 po. (58 x 38 x 26 cm). Poids, modèle 5702 : 44,0 lb. (20 kg), modèles 5702 R, RH : 79,4 lb. (36 kg).
Compliance
Se conformer aux exigences CE, UL, cUL, IVD
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Exigences CE, UL, cUL, IVD |
| Type de contrôleur | Bouton |
| Capacité d'absorption | 4 vaisseaux de 100 mL (avec rotor inclus) |
| FCR max. | 3 000 x g (avec rotor inclus) |
| Vitesse max. | 4 400 tr/min (avec rotor inclus) |
| Gamme de produit | Eppendorf 5702 |
| Réfrigéré | Non |
| Comprend | Adaptateurs de tubes de collecte de sang de 13 et 16 mm |
| Modèle | 5702 |
| Yield (Rendement) | <45 dBA avec rotor A-4-38 |
| Afficher plus de résultats |