missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Pipets sérologiques stériles de 50 mL
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 07000371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
Emballés individuellement, papier/plastique
Film plastique individuel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type d’emballage
07000371 Emballés individuellement, papier/plastique
07000372 Film plastique individuel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 07000371 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 768180

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conception de pipetage sans goutte avec une grande clarté optique et une précision maximale.

  • Polystyrène de haute qualité
  • Graduation claire et facile à lire
  • Bande verticale colorée pour faciliter la lecture du volume
  • Avec un matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre

Spécifications

Précision ±2 %
Bouchon d'aspirateur Oui
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Manipulation des liquides stériles
Graduée Oui
Graduations 1/2
Comprend Matériau filtrant fibreux synthétique
Graduations négatives Oui
Quantité 100/Pk.
Tolérance ±2 %
Type d’emballage Emballés individuellement, papier/plastique
Couleur Clear
Volume (métrique) 50 mL
Catégorie Pipettes sérologiques
Jetable Usage unique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats