missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-tert-Butyl-m-xylène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-tert-Butyl-m-xylene |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 202 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 162.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3427 |
| RTECSNumber | ZE3900000 |
| TSCA | Oui |