missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dihydrate d’acide 5-sulfosalicylique (Cristallin/ACS certifié), Fisher Chemical™
Spécifications
Spécifications
| Vecteur alpha | Dihydrate d’acide sulfosalicylique |
| Nom ou substance chimique | 5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate |
| Point de fusion | 106 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 0.5 |
| Résidus de calcination | 0,1% max. |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,0 à 101,0% |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Formule linéaire | 1-(OH)-2-(COOH)-4-SO3H-C6H3·2H2O |
| Quantité | 500 g |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| DOTInformation | DOT Class 8, : Corrosive |