missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5% de Rhodium sur poudre de charbon activé, réduit, eau humide, 27 microns, BASF catalyseur, Spectrum™ chimique
Description
- Reduced 5% rhodium compound with particle size of 27 microns
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5% Rhodium on Activated Carbon Powder, Reduced, Water Wet, 27 μ, BASF Catalyst |
| Couleur | Light Brown |
| pH | 5 to 7 |
| Forme physique | Powder or Liquid |
| Quantité | 50 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 5% |
| Niveau | Not Available |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | 5% Rhodium on Activated Carbon |
| Point d’inflammation | 328°C |
| Odeur | Almost Odorless |
| Afficher plus de résultats |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.