missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 5-Oxohexanoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Oxohexanoic Acid |
| Point de fusion | 14 °C |
| Point d’ébullition | 160 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 130.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1495&(2)-1503 |
| TSCA | Oui |