missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Norbornène-2-carbonitrile (mélange d’isomères) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Norbornene-2-carbonitrile (mixture of isomers) |
| Point de fusion | 10 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 119.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1214 |
| RTECSNumber | RB7930000 |
| TSCA | Non |