missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-acide nitroisophthalique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Nitroisophthalic Acid |
| Point de fusion | 261 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 211.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |