missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Méthylthiophène-2-carbonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Methylthiophene-2-carbonitrile |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 73 °C à 75 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3276 |
| Poids de formule | 123.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |