missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-méthyltérazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Methyltetrazole |
| Point de fusion | 147 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1325 |
| Poids de formule | 84.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |