missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-méthylrésorcinol anhydre 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Methylresorcinol Anhydrous |
| Point de fusion | 110 °C |
| Point d’ébullition | 147 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 124.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0057 |
| RTECSNumber | VH2100000 |
| TSCA | Oui |