missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Methylisoxazole-3-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 174 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 127.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |