missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Méthylbenzo[b]thiophène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Methylbenzo[b]thiophene |
| Point de fusion | 37 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 67 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 148.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |