missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Méthyl-2,3-hexanedione 94,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Methyl-2,3-hexanedione |
| Point d’ébullition | 138 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1224 |
| Poids de formule | 128.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥94,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0563 |
| RTECSNumber | MO3200000 |
| TSCA | Oui |