missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 5-méthyl-1-phénylpyrazole-4-carboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Methyl-1-phenylpyrazole-4-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 169 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 202.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |