missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Méthyl-1-hexène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Methyl-1-hexene |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 85 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 98.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |