missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Methoxy-2-tétralone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Methoxy-2-tetralone |
| Point de fusion | 37 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 165 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 176.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |