missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Méthoxy-1-tétralone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Methoxy-1-tetralone |
| Point de fusion | 90 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 162 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 176.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QK4800000 |
| TSCA | Non |