missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Methoxy-1-indanone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Methoxy-1-indanone |
| Point de fusion | 112 °C |
| Point d’ébullition | 150 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 162.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |