missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acide acétique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic Acid |
| Point de fusion | 167 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 208.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |