missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Iodouracil 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Iodouracil |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 237.98 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | YR0525000 |
| TSCA | Oui |