missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Iodo-1-méthylpyrazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Iodo-1-methylpyrazole |
| Point de fusion | 78 °C |
| Point d’ébullition | 300 °C |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-iodopyrazole, 1h-pyrazole,5-iodo-1-methyl, 1h-pyrazole, 5-iodo-1-methyl, 1-methyl-5-iodo-1h-pyrazole |
| Poids de formule | 208.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |