missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Iodo-1,2,3-triméthoxybenzène, 97%
Description
Le 5-iodo-1,2,3-triméthoxybenzène est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire dans la synthèse organique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-iodo-1,2,3-triméthoxybenzène est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Il est sensible à la lumière. Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 5-iodo-1,2,3-triméthoxybenzène est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Il est sensible à la lumière. Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene |
| Point de fusion | 85 °C à 87 °C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1529690 |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 294.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Safety and Handling
| EINECSNumber | 000-000-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche