missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Acide hydroxyisophthalique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Hydroxyisophthalic Acid |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 182.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3476 |
| RTECSNumber | CZ4280000 |
| TSCA | Yes |